Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1784770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - autre
application - autre
séparation CC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248191857
Réf. Sonepar
00097819185
Réf. Fournisseur
1784770000
Marque
Weidmüller
type de connexion:
autre
application:
autre
séparation CC:
Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Les Atouts de l'article:
Pour éviter les réflexions aux extrémités des supports de transmission dans les prises de raccordement ou dans les dispositifs quatre pôles actifs, les éléments doivent être arrêtés dans leur propre impédance (résistance AC). Cela requiert une résistance de terminaison.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Pour éviter les réflexions aux extrémités des supports de transmission dans les prises de raccordement ou dans les dispositifs quatre pôles actifs, les éléments doivent être arrêtés dans leur propre impédance (résistance AC). Cela requiert une résistance de terminaison.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


