Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1785110200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
couleur de gaine - noir
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248194766
Réf. Sonepar
00097819476
Réf. Fournisseur
1785110200
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
2 m
couleur de gaine:
noir
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
1
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67