Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1408280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
couleur - autre
classe de protection (IP), monté - IP67
avec élément de détention - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118208986
Réf. Sonepar
00097820898
Réf. Fournisseur
1408280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
couleur:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Non