Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1422760000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118226911

Réf. Sonepar

00097822719

Réf. Fournisseur

1422760000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Oui

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.