Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1794850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248232222
Réf. Sonepar
00097823222
Réf. Fournisseur
1794850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Non


