Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1223650030

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0.3 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118233575

Réf. Sonepar

00097823357

Réf. Fournisseur

1223650030

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0.3 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

2 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.