Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1431521000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - violet

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118241037

Réf. Sonepar

00097824103

Réf. Fournisseur

1431521000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

10 m

couleur de gaine:

violet

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

22

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.