Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1443880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
température ambiante - -40...125 °C
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau de l'insert de contact - plastique
matériau du corps isolant - polyamide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118247640
Réf. Sonepar
00097824764
Réf. Fournisseur
1443880000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
12
température ambiante:
-40...125 °C
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du corps isolant:
polyamide
Les Atouts de l'article:
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


