Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1452450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118257304
Réf. Sonepar
00097825730
Réf. Fournisseur
1452450000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


