Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1461910000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118267938

Réf. Sonepar

00097826793

Réf. Fournisseur

1461910000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.5 mm

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

matériau du revêtement de contact:

or

filetage à visser:

M12

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.