Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1461920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.5 mm
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118268034
Réf. Sonepar
00097826803
Réf. Fournisseur
1461920000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
0.5 mm
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
matériau du revêtement de contact:
or
filetage à visser:
M12
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


