Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1805660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 4
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248272723
Réf. Sonepar
00097827272
Réf. Fournisseur
1805660000
Marque
Weidmüller
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
4
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
4 A
finition des contacts:
mâle/femelle
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.