Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1467640000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118273175

Réf. Sonepar

00097827317

Réf. Fournisseur

1467640000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0.2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

1.5 A

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.14 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.