Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1467590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps - laiton
type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118273182
Réf. Sonepar
00097827318
Réf. Fournisseur
1467590000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
30 V
courant assigné In:
1.5 A
filetage à visser:
M8
section de conducteur:
0.14 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


