Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1467620000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118273274

Réf. Sonepar

00097827327

Réf. Fournisseur

1467620000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0.2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

1.5 A

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.14 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.