Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1467930000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118273403

Réf. Sonepar

00097827340

Réf. Fournisseur

1467930000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

0.2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

630 V

courant assigné In:

12 A

filetage à visser:

M12

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.