Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1468860000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...0.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • température ambiante - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118273984

Réf. Sonepar

00097827398

Réf. Fournisseur

1468860000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-40...85 °C

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.34...0.34 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.