Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1473460000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • degré de pollution - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118279696

Réf. Sonepar

00097827969

Réf. Fournisseur

1473460000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

3

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.