Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1470980060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement électrique, côté champ - autre 
- nombre de pôles - 3 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - autre 
- type de câble - multiconducteur 
- réticulé - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118280531
Réf. Sonepar
00097828062
Réf. Fournisseur
1470980060
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
résistance de contact:
0 mOhm


