Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1470990200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de câble - multiconducteur
réticulé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118280852
Réf. Sonepar
00097828085
Réf. Fournisseur
1470990200
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
résistance de contact:
0 mOhm
Les Atouts de l'article:
Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


