Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1470990500

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118280920

Réf. Sonepar

00097828092

Réf. Fournisseur

1470990500

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

résistance de contact:

0 mOhm

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.