Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1479410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118287707
Réf. Sonepar
00097828771
Réf. Fournisseur
1479410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui