Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1483880000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • température ambiante - -40...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118293128

Réf. Sonepar

00097829312

Réf. Fournisseur

1483880000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-40...125 °C

blindé:

Oui

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.