Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1483860000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • degré de pollution - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118293210

Réf. Sonepar

00097829321

Réf. Fournisseur

1483860000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

160 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

matériau du contact:

laiton

avec conducteur de protection:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.