Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1814900000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248303137

Réf. Sonepar

00097830313

Réf. Fournisseur

1814900000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

60 V

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.