Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1062301500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 15 m
couleur de gaine - violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118314526
Réf. Sonepar
00097831452
Réf. Fournisseur
1062301500
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
15 m
couleur de gaine:
violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67