Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1515140000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118322361

Réf. Sonepar

00097832240

Réf. Fournisseur

1515140000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.