Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1519730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 60 V
matériau du boîtier/corps - autre
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118327267
Réf. Sonepar
00097832741
Réf. Fournisseur
1519730000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
matériau du boîtier/corps:
autre
degré de pollution:
3
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


