Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1540190000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 2 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118344950

Réf. Sonepar

00097834495

Réf. Fournisseur

1540190000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

2 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

revêtement du boîtier:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.