Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1550310000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre externe de câble - 7...12 mm

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118357103

Réf. Sonepar

00097835713

Réf. Fournisseur

1550310000

Marque

Weidmüller

pour diamètre externe de câble:

7...12 mm

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

-40...125 °C

blindé:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.