Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2002030015

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118387490

Réf. Sonepar

00097838749

Réf. Fournisseur

2002030015

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

résistance de contact:

0 mOhm

Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.