Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2003970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
avec élément de détention - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118387964
Réf. Sonepar
00097838802
Réf. Fournisseur
2003970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Oui