Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1964710230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2.3 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118394009
Réf. Sonepar
00097839400
Réf. Fournisseur
1964710230
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
2.3 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67