Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1296801200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12 m
couleur de gaine - vert
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118396157
Réf. Sonepar
00097839622
Réf. Fournisseur
1296801200
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
12 m
couleur de gaine:
vert
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67