Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1856120000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248398980

Réf. Sonepar

00097839898

Réf. Fournisseur

1856120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

60 V

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.