Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1856130000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248398997

Réf. Sonepar

00097839899

Réf. Fournisseur

1856130000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.25 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.