Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2089140500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche) 
- disposition de la rampe de câble, côté champ - autre 
- disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre 
- nombre de pôles - 3 
- type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118421200
Réf. Sonepar
00097842120
Réf. Fournisseur
2089140500
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5 m
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non


