Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2124610000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097842576

Réf. Fournisseur

2124610000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.