Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2124860000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097842578

Réf. Fournisseur

2124860000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.