Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2125950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
couleur - autre
classe de protection (IP), monté - IP67
avec élément de détention - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097842579
Réf. Fournisseur
2125950000
Marque
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
couleur:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


