Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2424480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
type de verrouillage - raccord à écrou
revêtement du boîtier - autre
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118431476
Réf. Sonepar
00097843313
Réf. Fournisseur
2424480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de verrouillage:
raccord à écrou
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre