Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8771440000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V

  • plage temporelle - 0.05...0.05 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

  • fonction retardement du déclenchement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248439645

Réf. Sonepar

00097843964

Réf. Fournisseur

8771440000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

plage temporelle:

0.05...0.05 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

14.4 mm

profondeur:

83 mm

appareil complet avec socle:

Non

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

tension de fonctionnement CC:

30...30 V

type de tension de fonctionnement:

DC

indice de protection (IP):

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Relais temporisés pour le traitement des signaux de commande. Les Impulsions courtes sont espacées dans le temps et donc détectées plus facilement pas les modules de contrôle en amont.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.