Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8778490000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • entraînement, polarité - polarisé

  • type de contact de commutation - autre

  • appareil complet avec socle - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248448418

Réf. Sonepar

00097844841

Réf. Fournisseur

8778490000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

entraînement, polarité:

polarisé

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

JACKPAC, Interface relais

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.