Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1062150050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118456486
Réf. Sonepar
00097845651
Réf. Fournisseur
1062150050
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


