Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2455030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 4.5...8.8 mm
nombres de connecteurs data - 4
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118469240
Réf. Sonepar
00097847124
Réf. Fournisseur
2455030000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
4.5...8.8 mm
nombres de connecteurs data:
4
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


