Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1217040050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118474114
Réf. Sonepar
00097847411
Réf. Fournisseur
1217040050
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67