Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps - laiton
type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248478415
Réf. Sonepar
00097847841
Réf. Fournisseur
1873050000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
3
longueur du câble:
0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
3
revêtement du boîtier:
nickelé
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
température de fonctionnement:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
1 A
filetage à visser:
autre
section de conducteur:
0.14 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67


