Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9456051000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec élément de détention - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248478927

Réf. Sonepar

00097847892

Réf. Fournisseur

9456051000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.