Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2467720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre externe de câble - 3...7 mm
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097848254
Réf. Fournisseur
2467720000
Marque
Weidmüller
pour diamètre externe de câble:
3...7 mm
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
-40...125 °C
blindé:
Oui


