Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8794090000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 14.4 mm

  • hauteur - 36 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de fonctionnement - -20...90 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248483921

Réf. Sonepar

00097848392

Réf. Fournisseur

8794090000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

14.4 mm

hauteur:

36 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de fonctionnement:

-20...90 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.